【適合車種】
・ホンダ N-VAN JJ1/JJ2(2018年7月~現行)
G / L / +STYLE FUN(ターボも可) / +STYLE COOL(ターボも可)
※AT車専用(マニュアル車両は適合未確認)
【特徴】
・N-VAN専用設計:ホンダ N-VANにぴったりフィットするように設計された、使いやすさと美しさを兼ね備えた高品質センターコンソール。
・ドリンクホルダー&収納スペース付き:片手で簡単にセットできるドリンクホルダーと、深さ30cmの広々とした収納スペースで、車内の整理整頓に最適です。
・安定感のある新設計:お客様の声をもとに改良された固定方式で、ぐらつきを抑え、しっかりと安定。小物の侵入を防ぐ工夫も施されています。
・簡単取り付け:付属のマジックテープで誰でも手軽に取り付け可能。特別な工具は不要です。
・素材・仕上げにこだわり:高級感ある仕上がりで、車内の雰囲気を一新。日常使いはもちろん、贈り物にも最適な一品です。]