【適合車種】
・ホンダ N-VAN e:(2024年[令6]10月~現行)
e: FUN / e: L4 / e: G Honda ON限定タイプ / e: L2 Honda ON限定タイプ
【サイズ】
・Sサイズ:後部座席の後ろまでのサイズ
約1078mm × 793mm × 厚さ12mm
【特徴】
・N-VAN e:専用設計:ホンダ N-VAN e:の床形状に合わせて精密にカットされたフロアパネル。専用設計でぴったりフィットし、美しい仕上がりを実現。
・キズ・汚れを防止:荷物の積み降ろしによるキズや汚れから床面をしっかり保護。車内を清潔に保ちたい方に最適です。
・スムーズな荷物の積み降ろし:フラットな床面で積み降ろしがしやすくなり、作業効率もアップ。日常使いからアウトドアまで活躍します。
・安心の12mm厚:しっかりとした板厚で耐久性に優れ、車中泊や重い荷物の積載にも安心です。
・簡単設置:工具不要で、誰でも簡単に取り付け可能。DIY初心者にも扱いやすい仕様です。
・高品質な日本製:国内の自社工場で丁寧に製造。安心して長くお使いいただけます。
・選べる3サイズ展開:使用シーンに応じてサイズを選べ、カーゴキットSとの同時装着にも対応可能。