曜日別特売
JJ-NVNE20-UN-236 N-VAN e: カーゴキット Sサイズ プロダックス 56671627

JJ-NVNE20-UN-236 N-VAN e: カーゴキット Sサイズ プロダックス 56671627
JJ-NVNE20-UN-236 N-VAN e: カーゴキット Sサイズ プロダックス 56671627
JJ-NVNE20-UN-236 N-VAN e: カーゴキット Sサイズ プロダックス 56671627
JJ-NVNE20-UN-236 N-VAN e: カーゴキット Sサイズ プロダックス 56671627
JJ-NVNE20-UN-236 N-VAN e: カーゴキット Sサイズ プロダックス 56671627
JJ-NVNE20-UN-236 N-VAN e: カーゴキット Sサイズ プロダックス 56671627
JJ-NVNE20-UN-236 N-VAN e: カーゴキット Sサイズ プロダックス 56671627
JJ-NVNE20-UN-236 N-VAN e: カーゴキット Sサイズ プロダックス 56671627
JJ-NVNE20-UN-236 N-VAN e: カーゴキット Sサイズ プロダックス 56671627
JJ-NVNE20-UN-236 N-VAN e: カーゴキット Sサイズ プロダックス 56671627
JJ-NVNE20-UN-236 N-VAN e: カーゴキット Sサイズ プロダックス 56671627
JJ-NVNE20-UN-236 N-VAN e: カーゴキット Sサイズ プロダックス 56671627

N-VAN e: カーゴキット Sサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
無塗装
内容量1セット注文コード56671627品番JJ-NVNE20-UN-236
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

【適合車種】
・ホンダ N-VAN e:(2024年[令6]10月~現行)
e: FUN / e: L4 / e: G Honda ON限定タイプ / e: L2 Honda ON限定タイプ
【サイズ】
・Sサイズ:後部座席の後ろまでのサイズ
約1122mm × 750mm × 厚さ24mm
【特徴】
・N-VAN e:専用設計:ホンダ N-VAN e:にぴったり合う設計で、高精度にカットされたカーゴキット。車両形状にぴったりフィットします。
・積載力アップ:2段構造で荷室を効率的に使え、収納力を大幅に向上。荷物の整理整頓に便利です。
・スムーズな積み降ろし:フロアが整い、荷物の出し入れがしやすくなることで作業効率がアップ。
・板厚24mmの耐久性:厚みのある木製パネルで強度抜群。アウトドアや車中泊にも対応可能な頼れる仕様です。
・簡単設置:専用機械で製造されているため精密で、DIYでも安心して取り付けられます。
・日本製・国内自社工場製造:品質管理が徹底された日本製で安心の仕上がり。
・2サイズ展開:用途に応じてサイズが選べ、フロアパネルSとの同時装着でさらに使い勝手が向上。
・アウトドアや日常使いを便利にする人気アイテムです。

用途
収納、積載スペース拡張
無塗装
取扱説明書:(0.22MB)
注意
※・天然の木材を使用しているため多少の反りや節、及びグレー塗装においては多少の擦れ傷などが現れる場合がございます。ご了承ください。
※・安全にご使用していただくために、取り付け説明書を確認していただき、走行前に点検をお願いいたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,800/税込3,080
北海道地方数量1につき4,800/税込5,280
沖縄地方数量1につき4,800/税込5,280
離島数量1につき4,800/税込5,280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする