【適合車種】
・ホンダ N-VAN e:(2024年[令6]10月~現行)
e: FUN / e: L4
【サイズ】
・Lサイズ:助手席までしっかり敷ける大型タイプ
約1218mm × 2398mm × 厚さ12mm
【特徴】
・N-VAN e:専用設計:助手席まで敷けるロングタイプ。専用機械による高精度カットで、車両形状にぴったりフィットします。
・車内をしっかり保護:荷物の積み降ろしによるキズや汚れから床面を守り、車内を美しく維持します。
・スムーズな荷物の出し入れ:広いフラットな床面により、作業効率が向上。業務用からアウトドア・車中泊まで幅広く対応。
・板厚12mmの高耐久設計:重い荷物にも耐える安心の厚み。長く使える耐久性を備えています。
・簡単設置:工具不要で取り付け可能。誰でも手軽に導入でき、すぐに使えます。
・日本製・自社工場製造:国内自社工場にて一つひとつ丁寧に製造。品質に自信のある日本製です。
・選べる3サイズ展開:使用シーンに合わせてサイズを選べ、業務用途にも対応。プロの現場にも頼れるアイテムです。