ショウワノート
ジャポニカ学習帳 B5 算数
(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1冊
注文コード
56697454
品番
JL-2-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥210
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
B5
マス数
17
罫
12mmマス 13×17
適合年齢(歳)
1・2・3・4年生
科目
算数
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィスサプライ
学童・教育用品
玩具/おもちゃ
学童文具/雑貨
学習帳/ごほうびシール
ジャポニカ学習帳 B5 算数 ショウワノート
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
2
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品 :
56697138
2021-02-01
用途:
宿題
サービス業
宿題を提出するための帳面。昔から使っています。マス目の大きさなど変わると書きずらくなるので、この製品をリピートしています。
参考になった
対象商品 :
56697138
2020-05-05
用途:
学習
サービス業
消しゴムで消し、何度も書き直しの出来る良いノートでした。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります
学習帳/ごほうびシール
その他学童/雑貨
シェアする
マイページ