ワールドクラフト
FHノートA5変形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1冊
注文コード
56701776
品番
FH-NB01-GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A5変形
枚数
60
罫
特殊方眼
罫幅(mm)
5
色(表紙)
グリーン
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィスサプライ
事務用品
ノート・メモ
ノート
カバー付きノート
FHノートA5変形 ワールドクラフト
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「ノート」にはこんなカテゴリがあります
綴じノート
リングノート
カバー付きノート
ノートカバー
単語カード
シェアする
マイページ