CLP-150A-B PEスリムタンク セムコーポレーション 56715584

CLP-150A-B PEスリムタンク セムコーポレーション 56715584
CLP-150A-B PEスリムタンク セムコーポレーション 56715584

PEスリムタンク

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード56715584品番CLP-150A-B
参考基準価格(税別)¥87,500販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

ポリエチレン製薬品槽。狭い場所でも120Lを確保できます。
ポンプ、撹拌機固定用のインサートを標準装備。
ダイヤフラム定量ポンプT型や高効率ケミカルミキサーTCM型がボルトを締めるだけで簡単に固定できます。
20Aドレンプラグが標準付属。パッキンはEPDM。

用途
狭小スペースでのタンク設置に、反応槽や薬品槽として
タンク容量(L)120主材質PE質量(kg)約17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×850×850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
1が参考にしています
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする