曜日別特売
BFN500 BFN樹脂バッグフィルター本体 セムコーポレーション 56715663

BFN樹脂バッグフィルター本体

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様ろ過能力:4~11m3/h注文コード56715663品番BFN500
参考基準価格(税別)¥232,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

浴槽や海水などの濾過に最適です。
濾過機本体はポリプロピレン製。
工具を使わずにバッグが交換可能なので作業効率が良いです。
バッグは耐薬品性に優れており、1~50ミクロンまであります。
カートリッジフィルターと比較しても廃棄物の処理量が少なく環境にやさしい商品です。
バッグは洗浄して再利用することも液体により可能です。

用途浴槽濾過、プールの濾過、海水濾過仕様ろ過能力:4~11m3/hろ過面積(m2)0.17口径(A)40最高使用圧力(MPa)0.48耐圧(MPa)0.48耐熱温度(℃)40主材質PPG
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする