80451 ショックレスハンマー (ニトリルゴム) SIGNET(シグネット) 56717632

80451 ショックレスハンマー (ニトリルゴム) SIGNET(シグネット) 56717632
80451 ショックレスハンマー (ニトリルゴム) SIGNET(シグネット) 56717632
80451 ショックレスハンマー (ニトリルゴム) SIGNET(シグネット) 56717632
80451 ショックレスハンマー (ニトリルゴム) SIGNET(シグネット) 56717632
80451 ショックレスハンマー (ニトリルゴム) SIGNET(シグネット) 56717632

ショックレスハンマー (ニトリルゴム)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード56717632品番80451
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

全体にラバーコーティングを施したショックレスハンマー。

種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)36全長(mm)290材質(頭)ラバー材質(柄部)ラバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理質量(g)520柄長さ(mm)252ヘッド長(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする