58070 SDSプラスアーバー SIGNET(シグネット) 56717648

SDSプラスアーバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
全長(mm)125
内容量1個注文コード56717648品番58070
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

各社替刃式ホールソーカッターに対応したシャンクアーバー

全長(mm)125寸法(mm)80(アーバー)ビット寸法(mm)(ドリル)75ドリル先端角度(°)(センター)135適応14-30mmホールソー用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする