CPM-10S コールドパーミックス 細粒タイプ 東亜道路工業 56718838

 

CPM-10S コールドパーミックス 細粒タイプ 東亜道路工業 56718838
CPM-10S コールドパーミックス 細粒タイプ 東亜道路工業 56718838
CPM-10S コールドパーミックス 細粒タイプ 東亜道路工業 56718838

コールドパーミックス 細粒タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10kg)注文コード56718838品番CPM-10S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

従来の補修用常温混合物よりも強度発現が早いです。
取扱が簡単です。
接着性・耐水性に優れているので路面が湿っていても大丈夫です。
施工後直ちに交通解放が可能です。
未開封であれば長期貯蔵が可能です。

用途
修繕工事に伴う仮復旧、本復旧に。
ポットホールの補修に。
家周り、玄関先の補修、段差修正などに。
特性耐水性トラスコ品番819-0402材質骨材、石粉、石油アスファルト、植物油長さ(mm)420幅(mm)400質量(kg)10高さ(mm)40容量(kg)10危険物の類別非危険物施工面積1m×1m(1cm厚)、0.1m×0.3m(3cm厚)
注意
※オレンジの香りは揮発すると固まります。
※施工厚さは5cm以下が最適です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56718838
2017-09-19
用途: 駐車場の修繕
有限会社ライト建設工業建設業・工事業

極細粒が有るといい。出来ればもう少し値段が下がればいい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする