曜日別特売
HRP-60ES ハイパワーローラーポリッシャー マイト工業株式会社 56729377

ハイパワーローラーポリッシャー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台注文コード56729377品番HRP-60ES
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ビート研削・黒皮除去など重研削に最適なハイパワーモーターを搭載
平面・曲面の重研削から仕上げ研削まで、あらゆる研磨作業に対応!
研磨ガイド装着可能でヘアラインなどのストレート研磨が簡単加工

セット内容研磨ガイド、HLベルト(荒目#80×1)、六角レンチ(大・小×各1)、研磨ベルト(アランダム#120・#180・#600×各1)、CBNスケールベルト×1型式HRP-60ES質量(kg)2.16(入力コード含む)消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)【入力コード】2.4モーター単相直巻整流子モーター寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×122×245ベルト速度(m/min)780定格入力電流(A)5.5ベルト寸法(mm)60×260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする