Q3537-10Y1-E-UP613 カトレアキッズ 張地名:スピリットAC、脚部色:ナチュラル ADAL(アダル) 56730427

Q3537-10Y1-E-UP613 カトレアキッズ 張地名:スピリットAC、脚部色:ナチュラル ADAL(アダル) 56730427
Q3537-10Y1-E-UP613 カトレアキッズ 張地名:スピリットAC、脚部色:ナチュラル ADAL(アダル) 56730427
Q3537-10Y1-E-UP613 カトレアキッズ 張地名:スピリットAC、脚部色:ナチュラル ADAL(アダル) 56730427

カトレアキッズ 張地名:スピリットAC、脚部色:ナチュラル

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台張地UP613注文コード56730427品番Q3537-10Y1-E-UP613
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥39,048
販売価格(税別)
35,498
材質【張地】ポリエステル100%、【脚・取手】ビーチ材幅(mm)330寸法(mm)SH:250高さ(mm)480奥行(mm)360等級【張地】E張地UP613名称【張地】スピリットAC機能【張地】耐次亜塩素酸Na、イージークリーンアズワン品番68-5848-89色番【張地】UP613色(脚部)ナチュラル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする