Q7001-1W1-C-ZK0519 カトレアケア 01色 張地名:シルキーラスタルⅡ抗ウイルス、脚部色:ナチュラル ADAL(アダル) 56732439

Q7001-1W1-C-ZK0519 カトレアケア 01色 張地名:シルキーラスタルⅡ抗ウイルス、脚部色:ナチュラル ADAL(アダル) 56732439
Q7001-1W1-C-ZK0519 カトレアケア 01色 張地名:シルキーラスタルⅡ抗ウイルス、脚部色:ナチュラル ADAL(アダル) 56732439

カトレアケア 01色 張地名:シルキーラスタルⅡ抗ウイルス、脚部色:ナチュラル

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台張地ZK0519注文コード56732439品番Q7001-1W1-C-ZK0519
参考基準価格(税別)¥48,500販売価格(税込)¥53,348
販売価格(税別)
48,498
材質【脚・取手】ビーチ材幅(mm)560寸法(mm)SH(TH):460 / AH(TH):630高さ(mm)820奥行(mm)530等級【張地】C張地ZK0519名称【張地】シルキーラスタルⅡ抗ウイルス機能【張地】難燃性(JABIA車両難燃)、耐アルコール、耐次亜塩素酸Na、抗菌、抗ウイルスアズワン品番68-5816-69色番【張地】ZK0519色(脚部)ナチュラル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする