曜日別特売
Q7001-1W6-D-L-8139 カトレアケア 06色 張地名:バリケード、脚部色:ダークブラウン ADAL(アダル) 56732649

Q7001-1W6-D-L-8139 カトレアケア 06色 張地名:バリケード、脚部色:ダークブラウン ADAL(アダル) 56732649
Q7001-1W6-D-L-8139 カトレアケア 06色 張地名:バリケード、脚部色:ダークブラウン ADAL(アダル) 56732649

カトレアケア 06色 張地名:バリケード、脚部色:ダークブラウン

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台張地L-8139注文コード56732649品番Q7001-1W6-D-L-8139
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥56,098
販売価格(税別)
50,998
材質【脚・取手】ビーチ材幅(mm)560寸法(mm)SH(TH):460 / AH(TH):630高さ(mm)820奥行(mm)530等級【張地】D張地L-8139名称【張地】バリケード機能【張地】難燃性(JABIA車両難燃)、耐アルコール、耐移行、伸縮、抗菌、抗ウイルスアズワン品番68-5819-36色番【張地】L-8139色(脚部)ダークブラウン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする