ADAL(アダル)
カトレアケア 06色 張地名:ノルディウォームⅡAC、脚部色:ダークブラウン
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1台
張地
UP672
注文コード
56732911
品番
Q7001-1W6-E-UP672
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥61,598
販売価格(税別)
¥
55,998
バスケットに入れる
この商品は
張地
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
【脚・取手】ビーチ材
幅(mm)
560
寸法(mm)
SH(TH):460 / AH(TH):630
高さ(mm)
820
奥行(mm)
530
等級
【張地】E
張地
UP672
名称
【張地】ノルディウォームⅡAC
機能
【張地】難燃、イージークリーン
アズワン品番
68-5819-82
色番
【張地】UP672
色(脚部)
ダークブラウン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000