EP-CL1509 キャスター付きレザーパネル・耐アルコール・耐次亜塩素酸対応レザー張り・W900×D430×H1500・ベージュ ノーリツイス 56733401

EP-CL1509 キャスター付きレザーパネル・耐アルコール・耐次亜塩素酸対応レザー張り・W900×D430×H1500・ベージュ ノーリツイス 56733401
EP-CL1509 キャスター付きレザーパネル・耐アルコール・耐次亜塩素酸対応レザー張り・W900×D430×H1500・ベージュ ノーリツイス 56733401

キャスター付きレザーパネル・耐アルコール・耐次亜塩素酸対応レザー張り・W900×D430×H1500・ベージュ

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可お客様組立品28日以内出荷とは
内容量1脚注文コード56733401品番EP-CL1509
参考基準価格(税別)¥95,400販売価格(税込)¥104,938
販売価格(税別)
95,398

キャスター付き安定脚のレザーパネルスクリーンです。
耐アルコール・耐次亜塩素酸・防汚機能のあるビニールレザーです。
パステルカラー調なレザーなので、病院内を明るく演出します。
再生ハニカムコアの板面で、しっかりした構造です。

フレームt33アルミ紛体塗装キャスターΦ40ナイロン双輪(ストッパー付)、Φ40ナイロン双輪(ストッパー無)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×430×1500材質(脚部)スチール+PP樹脂カバーアズワン品番68-9781-28パネルt25再生ハニカムコア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする