曜日別特売
JLE-133-8L3 LED防犯灯 JAPPY 56733647

LED防犯灯

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード56733647品番JLE-133-8L3
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

環境省光害対策ガイドライン対応器具
消費電力7.5WでFL20W相当
クラスB+の設置間隔は24m
錆に強い
コンパクトかつ軽量(950g⇔20W蛍光防犯灯は約2.2kg)

その他【器具設置間隔】クラスB+=24m材質【グローブ】アクリル材質(本体)ASA樹脂質量(g)950入力容量7.8VA定格電力(W)7.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)センサー光センサーなし平均演色評価数Ra80ランプLED色温度5000K定格入力電流(A)0.078防塵防水性能IP44標準色アイボリーエネルギー消費効率(Lm/W)132光源寿命60000h(※光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35光束(Lm)990耐雷サージ15kV(※コモンモード)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする