2502CK30D ガソリンエンジン式洗浄機 開放コンパクト型 フルテック 56735948

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガソリンエンジン式洗浄機 開放コンパクト型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台水量(L/min)12セット内容洗浄機、吸余水ホース1/2-3/8×3m、おもしフィルター、吸水フィルター3/4(32メッシュ)、洗浄ホース9M(3T)、ガン3P-PF25-3S、ランスLC-4、ノズル1/8NB1543、洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD注文コード56735948品番2502CK30D
参考基準価格(税別)¥437,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

エンジン回転数が低く、高耐久型
ポンプとエンジンが直結していて、コンパクト
リコイルロープをひいてエンジン始動
貯め水を自吸する
貯め水を自吸して、余水は排出
ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)
ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる
エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止

用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、配管、墓石・石材、果樹・銘木皮剥き、ビルメン(階段、共用通路等)セット内容洗浄機、吸余水ホース1/2-3/8×3m、おもしフィルター、吸水フィルター3/4(32メッシュ)、洗浄ホース9M(3T)、ガン3P-PF25-3S、ランスLC-4、ノズル1/8NB1543、洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD型式JL160G出力(kW)定格:3.4、最大:4.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)665×418×650本体質量(kg)31.5燃料タンク容量(L)3.6水量(L/min)12排気量(cc)181圧力(MPa)16

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする