※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台水量(L/min)13セット内容洗浄機、吸余水ホース1/2-3/8×3m、おもしフィルター、吸水フィルター3/4(32メッシュ)、洗浄ホース9M(3T)、ガン3P-PF25-3S、ランスLC-4、ノズル1/8NB1549、洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD注文コード56735991品番2555SH30D
参考基準価格(税別)¥531,000販売価格(税込)¥527,780販売価格(税別)
洗浄機の移動防止ストッパー付
エンジン回転数が低く、高耐久型
ポンプとエンジンが直結していて、コンパクト
リコイルロープをひいてエンジン始動
貯め水を自吸する
貯め水を自吸して、余水は排出
ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)
ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる
エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止