2805M 洗浄ガン フルテック 56736185

洗浄ガン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個耐圧(MPa)31注文コード56736185品番2805M
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
用途高圧洗浄機用型式PS30(LINEAR3)出力1/4F耐圧(MPa)31入力3/8F水量(L/min)40耐熱温度(℃)160
注意
※カプラは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする