フルテック
標準ランス カプラ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
耐圧(MPa)
21
型式
LC0
注文コード
56736359
品番
2816AA00
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
耐圧・型式
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(ノズルホルダー)黄銅メッキ
型式
LC0
耐圧(MPa)
21
入力
3TP
ノズル取付部
1/8F
材質(パイプ)
SUS