曜日別特売
2816AA04 標準ランス カプラ付 フルテック 56736386

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準ランス カプラ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本耐圧(MPa)21型式LC4注文コード56736386品番2816AA04
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
材質(ノズルホルダー)黄銅メッキ型式LC4耐圧(MPa)21入力3TPノズル取付部1/8F材質(パイプ)SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする