※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フルテック
洗浄ホース9H
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
長さ(m)
40
仕様
SUS3Tカプラ付(3TSF3/8,3TPM3/8)
注文コード
56737567
品番
2872W40
参考基準価格(税別)
¥93,000
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
SUS3Tカプラ付(3TSF3/8,3TPM3/8)
長さ(m)
40
温度(℃)
0~80
耐圧(MPa)
15
質量(g/m)
285
外径(mm)
15.6
内径(mm)
9.5