※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フルテック
洗浄ホース12M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
長さ(m)
10
仕様
SUS4Tカプラ付(4TSF,4TPF)
注文コード
56737838
品番
2878HA10
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・仕様
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
SUS4Tカプラ付(4TSF,4TPF)
長さ(m)
10
温度(℃)
-40~100
耐圧(MPa)
21
質量(g/m)
340
外径(mm)
18.7
内径(mm)
12