127-101-250 油圧ショベルカー用ゴムパッド(コマツ建機) 建機Platform 56738985

127-101-250 油圧ショベルカー用ゴムパッド(コマツ建機) 建機Platform 56738985
127-101-250 油圧ショベルカー用ゴムパッド(コマツ建機) 建機Platform 56738985

油圧ショベルカー用ゴムパッド(コマツ建機)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個適合機種PC10N-7注文コード56738985品番127-101-250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ボルトナット止め(シュープレート穴を使用)、建設機械足回り部品、鉄履帯用ゴムパッド、舗装面を傷つけません、お使いの機械とサイズをご確認ください

用途
取り付けボルト・ナット付き
適合機種PC10N-7質量(kg)0.9取付ボルトM12適合幅(mm)【シュー】250互換性ゴムパット ラバーパット取付ボルト数2締付トルク(N・m[kgf・m])5~8適合メーカーコマツ建機1台あたりに必要な個数76枚
注意
※油圧ショベル用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする