- パワフルリストバンド 三重化学工業 56742455

- パワフルリストバンド 三重化学工業 56742455
- パワフルリストバンド 三重化学工業 56742455

パワフルリストバンド

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード56742455品番-
参考基準価格(税別)¥698販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

ベルオアシスの効果により熱を奪い、体温上昇を抑え、ひんやりとした冷却効果が持続(約2時間)します。冷水に浸すだけで繰り返し何度も利用できます。消臭剤を含んでいるのでイやな臭いが出にくい。

材質綿、ベルオアシス、アクリル、その他繊維、天然緑茶エキスの消臭剤質量(g)19幅(cm)9全長(cm)13アズワン品番64-8622-43RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-07-19
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

まだ使用していませんが試しと買った中身が一枚入りということで両腕するのには二つ買わなければいけません。ご注意下さい。

1が参考にしています
対象商品 : 56742455
2019-09-09
用途: 雑草取り、テニス
運輸・通信業

一般的なスポーツ向けより長いので、腕に発汗した汗が手の甲に流れるのをしっかりと防いでくれる。鎌や芝刈り機のグリップが汗で滑りやすかったのがかなり緩和された。テニスでも使用しているが、腕から手の甲に流れる汗のため、グリップがふやけてしまってラケットがすっぽ抜けることがあったのだが、そうした心配もなくなった。色違いのを追加で購入する予定。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする