建機Platform
油圧ショベルカー用ゴムパッド(住友建機)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
適合機種
SH75U-3
SH75U-3
SH75U-3
SH75X-3
SH75X-6
SH75XU-3
SH75XU-6
SH75X-3B
SH75X-6A
SH75X-7
SH75X-7B
SH75X-7BC
SH75XU-3B
SH75XU-6A
SH75XU-7
SH15J
SH18J
SH20JX-2
SH25J
SH25JX
SH28J
SH30U2
SH30U3
SH30UJ-2
SH30UJ-3
SH30J
SH30JX
SH32J
SH35J
SH35JX
SH38UJ-2
S90FX3
SH40UJ-2
SH40
SH40JX
SH45J
SH45UJ
SH50X2
SH55UJ-1
SH55UJ-2
SH55U-2
SH55US
SH55J-2
SH60U-2
SH65U-2
SH65US
SH100
SH120-3(-5002)
SH120-3(5003-)
SH120-5
SH120-6
SH120-7
SH120LPC
SH125X-3
SH125X-6
SH125X-7
SH125XU-3
SH135X-3
SH135X-6
SH135X-7
SH135X-2
SH135XU-2
SH145U
SH120LC-7
SH120LC-7MH
SH120-2
SH125XU-6
SH125X-3B
SH125XU-7
SH125X-7BC
SH125X-7UC
SH135X-3B
SH135X-7BC
質量(kg)
3.3
0.8
0.9
1.1
2.4
3.3
3.7
全72種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56743009
品番
1722-154-450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ボルトナット止め(シュープレート穴を使用)、建設機械足回り部品、鉄履帯用ゴムパッド、舗装面を傷つけません、お使いの機械とサイズをご確認ください
用途
取り付けボルト・ナット付き
適合機種
SH75U-3
質量(kg)
3.3
取付ボルト
M14
適合幅(mm)
【シュー】450
互換性
ゴムパット ラバーパット ゴムパッド ラバーパッド ゴムシューパッド PAD rubber pads パワーショベル バックホウ バックホー ユンボ excavator digger
取付ボルト数
4
締付トルク(N・m[kgf・m])
9~13
適合メーカー
住友建機
1台あたりに必要な個数
78枚
注意
※油圧ショベル用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※30枚以上の場合はパレットでの配送の可能性があります。引き取りの際に必ずフォークリフトをご用意ください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200