1741-171-500 油圧ショベルカー用ゴムパッド(住友建機) 建機Platform 56743149

 

1741-171-500 油圧ショベルカー用ゴムパッド(住友建機) 建機Platform 56743149
1741-171-500 油圧ショベルカー用ゴムパッド(住友建機) 建機Platform 56743149
1741-171-500 油圧ショベルカー用ゴムパッド(住友建機) 建機Platform 56743149

油圧ショベルカー用ゴムパッド(住友建機)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
適合機種SH125X-7
SH125X-7
SH100
SH120-3(-5002)
SH120-3(5003-)
SH120-5
SH120-6
SH120-7
SH120LPC
SH125X-3
SH125X-6
SH125XU-3
SH135X-3
SH135X-6
SH135X-7
SH135X-2
SH135XU-2
SH145U
SH120LC-7
SH120LC-7MH
SH120-2
SH125XU-6
SH125X-3B
SH125XU-7
SH125X-7BC
SH125X-7UC
SH135X-3B
SH135X-7BC
SH15J
SH18J
SH20JX-2
SH25J
SH25JX
SH28J
SH30U2
SH30U3
SH30UJ-2
SH30UJ-3
SH30J
SH30JX
SH32J
SH35J
SH35JX
SH38UJ-2
S90FX3
SH40UJ-2
SH40
SH40JX
SH45J
SH45UJ
SH50X2
SH55UJ-1
SH55UJ-2
SH55U-2
SH55US
SH55J-2
SH60U-2
SH65U-2
SH65US
SH75U-3
SH75X-3
SH75X-6
SH75XU-3
SH75XU-6
SH75X-3B
SH75X-6A
SH75X-7
SH75X-7B
SH75X-7BC
SH75XU-3B
SH75XU-6A
SH75XU-7
質量(kg)3.7
内容量1個注文コード56743149品番1741-171-500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ボルトナット止め(シュープレート穴を使用)、建設機械足回り部品、鉄履帯用ゴムパッド、舗装面を傷つけません、お使いの機械とサイズをご確認ください

用途取り付けボルト・ナット付き適合機種SH125X-7質量(kg)3.7取付ボルトM16適合幅(mm)【シュー】500互換性ゴムパット ラバーパット ゴムパッド ラバーパッド ゴムシューパッド PAD rubber pads パワーショベル バックホウ バックホー ユンボ excavator digger取付ボルト数4締付トルク(N・m[kgf・m])14~18適合メーカー住友建機1台あたりに必要な個数86枚
注意
※油圧ショベル用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※20枚以上の場合はパレットでの配送の可能性があります。引き取りの際に必ずフォークリフトをご用意ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする