曜日別特売
1924-154-450 油圧ショベルカー用ゴムパッド(加藤製作所) 建機Platform 56743316

 

1924-154-450 油圧ショベルカー用ゴムパッド(加藤製作所) 建機Platform 56743316
1924-154-450 油圧ショベルカー用ゴムパッド(加藤製作所) 建機Platform 56743316
1924-154-450 油圧ショベルカー用ゴムパッド(加藤製作所) 建機Platform 56743316

油圧ショベルカー用ゴムパッド(加藤製作所)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
適合機種HD308US
HD308US
HD35V4
HD50UR
HD205
HD205UR
HD140
HD140SEV
HD180
HD40V4
HD308
HD400GS
HD400V2
HD400SEV
HD450G
HD450SE
HD450SEV
HD450GSL
HD450V2
HD502
HD510E
HD510V2
HD512V2
HD512MR
HD512-6
HD512-7
HD513MR
HD513MR-6
HD514MR-7
HD550G
HD550SE
HD550SE2
HD550SEV
HD550V2
HD550GSE
HD35V5
HD30V5
HD308US-7
HD17V5
HD308US-6
HD308US-6A
HD308USV
HD512V
HD513MR-3
HD513MRV
HD513-3
HD513-6
内容量1個注文コード56743316品番1924-154-450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ボルトナット止め(シュープレート穴を使用)、建設機械足回り部品、鉄履帯用ゴムパッド、舗装面を傷つけません、お使いの機械とサイズをご確認ください

用途取り付けボルト・ナット付き適合機種HD308US質量(kg)3.3取付ボルトM14適合幅(mm)【シュー】450互換性ゴムパット ラバーパット ゴムパッド ラバーパッド ゴムシューパッド PAD rubber pads パワーショベル バックホウ バックホー ユンボ excavator digger取付ボルト数4締付トルク(N・m[kgf・m])9~13適合メーカー加藤製作所1台あたりに必要な個数78枚
注意
※油圧ショベル用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※30枚以上の場合はパレットでの配送の可能性があります。引き取りの際に必ずフォークリフトをご用意ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする