曜日別特売
1942-171-500 油圧ショベルカー用ゴムパッド(加藤製作所) 建機Platform 56743456

 

1942-171-500 油圧ショベルカー用ゴムパッド(加藤製作所) 建機Platform 56743456
1942-171-500 油圧ショベルカー用ゴムパッド(加藤製作所) 建機Platform 56743456
1942-171-500 油圧ショベルカー用ゴムパッド(加藤製作所) 建機Platform 56743456

油圧ショベルカー用ゴムパッド(加藤製作所)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
適合機種HD512-6
HD512-6
HD35V4
HD50UR
HD205
HD205UR
HD140
HD140SEV
HD180
HD40V4
HD308
HD308US
HD400GS
HD400V2
HD400SEV
HD450G
HD450SE
HD450SEV
HD450GSL
HD450V2
HD502
HD510E
HD510V2
HD512V2
HD512MR
HD512-7
HD513MR
HD513MR-6
HD514MR-7
HD550G
HD550SE
HD550SE2
HD550SEV
HD550V2
HD550GSE
HD35V5
HD30V5
HD308US-7
HD17V5
HD308US-6
HD308US-6A
HD308USV
HD512V
HD513MR-3
HD513MRV
HD513-3
HD513-6
内容量1個注文コード56743456品番1942-171-500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ボルトナット止め(シュープレート穴を使用)、建設機械足回り部品、鉄履帯用ゴムパッド、舗装面を傷つけません、お使いの機械とサイズをご確認ください

用途取り付けボルト・ナット付き適合機種HD512-6質量(kg)3.7取付ボルトM16適合幅(mm)【シュー】500互換性ゴムパット ラバーパット ゴムパッド ラバーパッド ゴムシューパッド PAD rubber pads パワーショベル バックホウ バックホー ユンボ excavator digger取付ボルト数4締付トルク(N・m[kgf・m])14~18適合メーカー加藤製作所1台あたりに必要な個数88枚
注意
※油圧ショベル用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※20枚以上の場合はパレットでの配送の可能性があります。引き取りの際に必ずフォークリフトをご用意ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする