建機Platform
油圧ショベルカー用ゴムパッド(ヤンマー建機)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
適合機種
B50-2A
B50-2A
B50-2A
VIO15-2
VIO17
VIO20
VIO20-1
VIO20-2
VIO20-3
VIO20-6
VIO25-6
B20U
B2-5
B2Σ
B2U
VIO27-2
VIO27-3
VIO27-5
VIO30-1
VIO30-2
VIO30-3
VIO30-5
VIO35-1
VIO35-2
VIO35-3
VIO35-5
VIO35-6
B3-3
B3-5
B3-6
B3Σ
B4U
B37-2B
B30U
B3U
VIO30-6
B5-2
B6U
B50-1
B60U
VIO50-1
VIO55-6
B7U
VIO70
B3-6A
B3-5B
B3-3A
B40U
VIO15-2A
VIO27
VIO27-5B
VIO27-3B
VIO30-5B
VIO55-6A
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56743928
品番
2194-135-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ボルトナット止め(シュープレート穴を使用)、建設機械足回り部品、鉄履帯用ゴムパッド、舗装面を傷つけません、お使いの機械とサイズをご確認ください
用途
取り付けボルト・ナット付き
適合機種
B50-2A
質量(kg)
2.4
取付ボルト
M12
適合幅(mm)
【シュー】400
互換性
ゴムパット ラバーパット ゴムパッド ラバーパッド ゴムシューパッド PAD rubber pads パワーショベル バックホウ バックホー ユンボ excavator digger
取付ボルト数
4
締付トルク(N・m[kgf・m])
5~8
適合メーカー
ヤンマー建機
1台あたりに必要な個数
74枚
注意
※油圧ショベル用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※40枚以上の場合はパレットでの配送の可能性があります。引き取りの際に必ずフォークリフトをご用意ください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200