2217-154-450 油圧ショベルカー用ゴムパッド(ヤンマー建機) 建機Platform 56743980

 

2217-154-450 油圧ショベルカー用ゴムパッド(ヤンマー建機) 建機Platform 56743980
2217-154-450 油圧ショベルカー用ゴムパッド(ヤンマー建機) 建機Platform 56743980
2217-154-450 油圧ショベルカー用ゴムパッド(ヤンマー建機) 建機Platform 56743980

油圧ショベルカー用ゴムパッド(ヤンマー建機)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
適合機種VIO70
VIO70
VIO15-2
VIO17
VIO20
VIO20-1
VIO20-2
VIO20-3
VIO20-6
VIO25-6
B20U
B2-5
B2Σ
B2U
VIO27-2
VIO27-3
VIO27-5
VIO30-1
VIO30-2
VIO30-3
VIO30-5
VIO35-1
VIO35-2
VIO35-3
VIO35-5
VIO35-6
B3-3
B3-5
B3-6
B3Σ
B4U
B37-2B
B30U
B3U
VIO30-6
B5-2
B6U
B50-1
B50-2A
B60U
VIO50-1
VIO55-6
B7U
B3-6A
B3-5B
B3-3A
B40U
VIO15-2A
VIO27
VIO27-5B
VIO27-3B
VIO30-5B
VIO55-6A
内容量1個注文コード56743980品番2217-154-450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ボルトナット止め(シュープレート穴を使用)、建設機械足回り部品、鉄履帯用ゴムパッド、舗装面を傷つけません、お使いの機械とサイズをご確認ください

用途取り付けボルト・ナット付き適合機種VIO70質量(kg)3.3取付ボルトM14適合幅(mm)【シュー】450互換性ゴムパット ラバーパット ゴムパッド ラバーパッド ゴムシューパッド PAD rubber pads パワーショベル バックホウ バックホー ユンボ excavator digger取付ボルト数4締付トルク(N・m[kgf・m])9~13適合メーカーヤンマー建機1台あたりに必要な個数78枚
注意
※油圧ショベル用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※30枚以上の場合はパレットでの配送の可能性があります。引き取りの際に必ずフォークリフトをご用意ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする