建機Platform
油圧ショベルカー用ゴムパッド(古河機械)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
適合機種
FX33UR
FX33UR
FX33UR
FX020
FX022
UX20
FX20UR
FX025
FX027
FX028
FX030
FX30
FX33MU
FX035
FX042UR
UX30
UX35
FX032UR
FX040
FX045
FX55UR-2
UX45
FX052UR
FX60-1
FX60-2
FX60-3
FX60-5
FX60BL-5
FX75UR-1
FX75UR-2
FX75UR-3
FX75US
FX60LC-5
FX100-1
FX100-2
FX100-3
FX100-5
FX120-1
FX120-2
FX120-3
FX120-5
FX135UR-1
FZ120
FZ135US
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56745705
品番
3006-101-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ボルトナット止め(シュープレート穴を使用)、建設機械足回り部品、鉄履帯用ゴムパッド、舗装面を傷つけません、お使いの機械とサイズをご確認ください
用途
取り付けボルト・ナット付き
適合機種
FX33UR
質量(kg)
1.1
取付ボルト
M12
適合幅(mm)
【シュー】300
互換性
ゴムパット ラバーパット
取付ボルト数
2
締付トルク(N・m[kgf・m])
5~8
適合メーカー
古河機械
1台あたりに必要な個数
86枚
注意
※油圧ショベル用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200