曜日別特売
SY30V-6A-1-C4 ポートブロックアッセンブリ SMC 56746277

ポートブロックアッセンブリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート管接続口径Φ4オプションバルブ取付ねじ脱落防止タイプ注文コード56746277品番SY30V-6A-1-C4
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
ねじの種類Rcパイロット方式内部パイロットオプションバルブ取付ねじ脱落防止タイプシリーズSY3000ポート管接続口径Φ4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする