建機Platform
油圧ショベルカー用ゴムパッド(AIRMAN)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
適合機種
AX40UR-3
AX40UR-3
AX40UR-3
AX12
AX15
AX15U
AX15U-3
AX17U-2
AX17U-4
AX18-2
AX22-2
AX20U
AX20U-3
AX20UR-1
AX20UR-2
AX20UR-3
AX25-1
AX25-2
AX30UR-1
AX30UR-2
AX27U
AX27U-3
AX30-1
AX30-2
AX30U
AX30UR-3
AX30U-4
AX33U
AX33MU
AX35-1
AX35-2
AX40UR-1
AX40UR-2
AX35U-3
AX40-1
AX40-2
AX45-1
AX45-2
AX40U
AX50U
AX40U-3
AX40U-4
AX40U-5
AX50UR-5
AX58MU
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56746326
品番
3165-101-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ボルトナット止め(シュープレート穴を使用)、建設機械足回り部品、鉄履帯用ゴムパッド、舗装面を傷つけません、お使いの機械とサイズをご確認ください
用途
取り付けボルト・ナット付き
適合機種
AX40UR-3
質量(kg)
1.1
取付ボルト
M12
適合幅(mm)
【シュー】300
互換性
ゴムパット ラバーパット
取付ボルト数
2
締付トルク(N・m[kgf・m])
5~8
適合メーカー
北越工業(AIRMAN)
1台あたりに必要な個数
88枚
注意
※油圧ショベル用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200