SMC
SY312
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
Φ5/32"ワンタッチ管継手
注文コード
56748151
品番
SY3120-1MO-N3
参考基準価格(税別)
¥7,430
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
195
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
Φ5/32"ワンタッチ管継手
リード線取出方法
M形プラグコネクタ:コネクタなし
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
CADデータダウンロード