SMC
SY312
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
195
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
管接続口径
Φ6ワンタッチ管継手
注文コード
56748291
品番
SY3120-2DZ-C6-F2
参考基準価格(税別)
¥9,410
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
管接続口径
Φ6ワンタッチ管継手
リード線取出方法
DIN形ターミナル:コネクタ付
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
CADデータダウンロード