曜日別特売
UT103-2 PKS カラーフット拡張キャリーケース 一六八 56749345

 

UT103-2 PKS カラーフット拡張キャリーケース 一六八 56749345
UT103-2 PKS カラーフット拡張キャリーケース 一六八 56749345
UT103-2 PKS カラーフット拡張キャリーケース 一六八 56749345
UT103-2 PKS カラーフット拡張キャリーケース 一六八 56749345
UT103-2 PKS カラーフット拡張キャリーケース 一六八 56749345
UT103-2 PKS カラーフット拡張キャリーケース 一六八 56749345
UT103-2 PKS カラーフット拡張キャリーケース 一六八 56749345
UT103-2 PKS カラーフット拡張キャリーケース 一六八 56749345
UT103-2 PKS カラーフット拡張キャリーケース 一六八 56749345
UT103-2 PKS カラーフット拡張キャリーケース 一六八 56749345
UT103-2 PKS カラーフット拡張キャリーケース 一六八 56749345
UT103-2 PKS カラーフット拡張キャリーケース 一六八 56749345
UT103-2 PKS カラーフット拡張キャリーケース 一六八 56749345

カラーフット拡張キャリーケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズS
容量(L)35~42
ピンク
内容量1個注文コード56749345品番UT103-2 PKS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

耐久性・と静粛性がアップ!スケートボード用のホイールを採用。拡張機能付きで、収納容量が10%~20%アップ。

用途スーツケース キャリーバッグ キャスター付き材質ABS・ポリカーボネートピンクサイズS容量(L)35~42サイズ(inch)19外形寸法(cm)35×23×55(機内持ち込みサイズ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする