曜日別特売
UT103-2 GNL カラーフット拡張キャリーケース 一六八 56749485

 

UT103-2 GNL カラーフット拡張キャリーケース 一六八 56749485
UT103-2 GNL カラーフット拡張キャリーケース 一六八 56749485
UT103-2 GNL カラーフット拡張キャリーケース 一六八 56749485
UT103-2 GNL カラーフット拡張キャリーケース 一六八 56749485
UT103-2 GNL カラーフット拡張キャリーケース 一六八 56749485
UT103-2 GNL カラーフット拡張キャリーケース 一六八 56749485
UT103-2 GNL カラーフット拡張キャリーケース 一六八 56749485
UT103-2 GNL カラーフット拡張キャリーケース 一六八 56749485
UT103-2 GNL カラーフット拡張キャリーケース 一六八 56749485
UT103-2 GNL カラーフット拡張キャリーケース 一六八 56749485
UT103-2 GNL カラーフット拡張キャリーケース 一六八 56749485
UT103-2 GNL カラーフット拡張キャリーケース 一六八 56749485
UT103-2 GNL カラーフット拡張キャリーケース 一六八 56749485

カラーフット拡張キャリーケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズL
容量(L)86~95
グリーン
内容量1個注文コード56749485品番UT103-2 GNL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

耐久性・と静粛性がアップ!スケートボード用のホイールを採用。拡張機能付きで、収納容量が10%~20%アップ。

用途スーツケース キャリーバッグ キャスター付き材質ABS・ポリカーボネートグリーンサイズL容量(L)86~95サイズ(inch)28外形寸法(cm)48×30×76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする