曜日別特売
HS-L2615ZRS-W 磁器レセップ スイッチ付 オーム電機 56749616

HS-L2615ZRS-W 磁器レセップ スイッチ付 オーム電機 56749616
HS-L2615ZRS-W 磁器レセップ スイッチ付 オーム電機 56749616
HS-L2615ZRS-W 磁器レセップ スイッチ付 オーム電機 56749616

磁器レセップ スイッチ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
口金E26用
内容量1個注文コード56749616品番HS-L2615ZRS-W
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

熱に強い磁器製です
ロータリー式中間スイッチ付き
コードが付いて結線加工がいりません
100ワットまで

定格3A-250V口金E26用コード長さ(m)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする