曜日別特売
SY3120-5LZE-M5-F1-Q SY312 SMC 56749883

SY312

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径M5×0.8注文コード56749883品番SY3120-5LZE-M5-F1-Q
参考基準価格(税別)¥7,650販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24ねじの種類M管接続口径M5×0.8切換方式2位置シングルリード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする