曜日別特売
OA-SDS02-T 多用途ディスプレイスタンド オーム電機 56750045

OA-SDS02-T 多用途ディスプレイスタンド オーム電機 56750045
OA-SDS02-T 多用途ディスプレイスタンド オーム電機 56750045
OA-SDS02-T 多用途ディスプレイスタンド オーム電機 56750045
OA-SDS02-T 多用途ディスプレイスタンド オーム電機 56750045
OA-SDS02-T 多用途ディスプレイスタンド オーム電機 56750045
OA-SDS02-T 多用途ディスプレイスタンド オーム電機 56750045

多用途ディスプレイスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード56750045品番OA-SDS02-T
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

クランプ式、スタンド式の2タイプ仕様
用途に合わせて3通りの設置方法が選べます
・ デスクサイドにクランプを固定すれば、物を置いたり作業したりするスペースを横方向に拡張できます
・ デスクの奥側にクランプを固定すれば、机とスタンドの下に隙間ができるため、キーボードなどが収納できます
・ クランプを使用せず、デスクのお好みの場所に設置すれば、自立式スタンドとしての利用が可能です
ディスプレイの位置を調整して姿勢を改善できます

セット内容製品本体(組み立て式)、六角レンチ、取扱説明書材質スチール、合板質量(kg)約2.53寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)380×186~236×250天板厚さ(mm)クランプ対応:約10~50最大荷重(kg)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする