曜日別特売
JIM-C4K 電子メモパッド オーム電機 56750219

JIM-C4K 電子メモパッド オーム電機 56750219
JIM-C4K 電子メモパッド オーム電機 56750219
JIM-C4K 電子メモパッド オーム電機 56750219
JIM-C4K 電子メモパッド オーム電機 56750219
JIM-C4K 電子メモパッド オーム電機 56750219

電子メモパッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード56750219品番JIM-C4K
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

軽量(39g)薄型(5.5mm)だからポケットに入れて気軽に持ち運びできます
電源を入れる操作は不要、消す時もボタンを押すだけ
電池消去回数 約9800回、液晶耐用回数 約50000回のロングライフ設計
画面サイズは4.4インチ相当(約W67×H89.5mm)
専用スタイラスペン&ペンホルダー付き
約0.7mmの細字タイプ

付属品動作確認用コイン形電池(本体に装着済み)、専用スタイラスペン(本体に装着済み)、保証書付取扱説明書仕様電池消去回数:約9800回(新品電池の場合)質量(g)約39(電池含む)外形寸法(mm)幅89×高さ118.5×厚さ5.5(突起物を除く)電源DC3V(CR1220コイン形電池×1個)耐用寿命液晶:約50000回使用環境温度(℃)0~40繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルメモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする