曜日別特売
SY3120-5MOZ-N7 SY312 SMC 56750233

SY312

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径Φ1/4"ワンタッチ管継手注文コード56750233品番SY3120-5MOZ-N7
参考基準価格(税別)¥7,590販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24管接続口径Φ1/4"ワンタッチ管継手切換方式2位置シングルリード線取出方法M形プラグコネクタ:コネクタなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする