曜日別特売
HS-C230-W クロスカットハンドシュレッダー オーム電機 56750280

HS-C230-W クロスカットハンドシュレッダー オーム電機 56750280
HS-C230-W クロスカットハンドシュレッダー オーム電機 56750280
HS-C230-W クロスカットハンドシュレッダー オーム電機 56750280
HS-C230-W クロスカットハンドシュレッダー オーム電機 56750280
HS-C230-W クロスカットハンドシュレッダー オーム電機 56750280
HS-C230-W クロスカットハンドシュレッダー オーム電機 56750280

クロスカットハンドシュレッダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード56750280品番HS-C230-W
参考基準価格(税別)¥2,780販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

大容量タイプのハンドシュレッダー
紙はもちろん、CD、DVD、カードも細断できます
ダストボックスが紙とCD・カードに分かれているので分別も簡単です
取っ手がついているので、片手でヘッド部が取り外せてゴミ捨ても楽にできます

セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書材質ヘッド部、ダストボックス、ハンドル、CD/DVD、カード専用トレー…ABS樹脂、刃…スチール質量(kg)約1.95ホワイト外形寸法(mm)幅340×高さ178×奥行155(ハンドル含む)ダストボックス容量(L)紙用…約4.5、CD/DVD・カード用…約1細断寸法(mm)紙…クロスカット 3×21、CD/DVD…3分割、カード…最大5分割投入口幅(mm)紙…220、CD/DVD…125、カード…90最大細断枚数紙…A4コピー用紙2枚、CD/DVD…1枚、カード…1枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする