8473 フィルムフックベビー用歯磨きセットホルダー タワー ブラック 山崎実業 56751235

8473 フィルムフックベビー用歯磨きセットホルダー タワー ブラック 山崎実業 56751235
8473 フィルムフックベビー用歯磨きセットホルダー タワー ブラック 山崎実業 56751235
8473 フィルムフックベビー用歯磨きセットホルダー タワー ブラック 山崎実業 56751235
8473 フィルムフックベビー用歯磨きセットホルダー タワー ブラック 山崎実業 56751235
8473 フィルムフックベビー用歯磨きセットホルダー タワー ブラック 山崎実業 56751235

フィルムフックベビー用歯磨きセットホルダー タワー ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1個注文コード56751235品番8473
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,650
販売価格(税別)
1,500

ベビー用の歯ブラシや指サック型歯ブラシ、歯磨きジェルをまとめて収納できるホルダー
フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付け。歯ブラシの形状に合わせてスムーズに出し入れができます。

付属品-材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) キャップ:シリコーンゴム フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタンブラック質量(g)145備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石) ※表面加工・材質・状態などによっては取り付けできない場合があります。耐荷重(kg)1(ホルダー部1つあたり:0.25)(静止荷重)寸法(cm)本体:W16.3×D4.4×H7.6(フィルムフック含まず)耐熱温度(℃)フィルムフック:60

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする