1983 マグネットペットおやつ収納ケース タワー ホワイト 山崎実業 56751497

1983 マグネットペットおやつ収納ケース タワー ホワイト 山崎実業 56751497
1983 マグネットペットおやつ収納ケース タワー ホワイト 山崎実業 56751497
1983 マグネットペットおやつ収納ケース タワー ホワイト 山崎実業 56751497
1983 マグネットペットおやつ収納ケース タワー ホワイト 山崎実業 56751497
1983 マグネットペットおやつ収納ケース タワー ホワイト 山崎実業 56751497

マグネットペットおやつ収納ケース タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1個注文コード56751497品番1983
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,860
販売価格(税別)
2,600

ペットのおやつをスッキリ隠せる収納ケース
マグネットで壁に取り付けて、置いても使える2wayタイプの収納ケース。シンプルでスタイリッシュなデザインなので冷蔵庫横やスパイスニッチなど場所を選ばずスマートに設置できます。ペット用品をまとめた、マグネットが付くスチールワゴンの側面に設置すれば、おやつを浮かせて収納できるのでいたずら防止にも!天板はトレーになっているので小物置きとしても使用できます。ケースはスタッキングでき、フラップ式なので片手で簡単に開閉できます。可動式の仕切りが3枚付属しているので、ケース内の整理整頓に便利です。

付属品-材質本体・仕切り×3:ABS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーンゴムホワイト質量(g)460備考使用できる面 マグネットがつく平らな面・スチール面耐荷重(kg)ケース:1.5、トレー:0.5(静止荷重)寸法(cm)本体:W26×D8×H10.6内寸法(cm)ケース:W24.8×D6.3×H7.3 仕切り間隔:W2.8

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする