SY3140-5MR-01-Q SY314 SMC 56754643

SY314

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径1/8 サブプレート付リード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)注文コード56754643品番SY3140-5MR-01-Q
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc管接続口径1/8 サブプレート付切換方式2位置シングルリード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする