SMC
SY314
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
DC12
リード線取出方法
L形プラグコネクタ:コネクタなし
注文コード
56755011
品番
SY3140-6LOZ-Q
参考基準価格(税別)
¥7,210
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC12
切換方式
2位置シングル
リード線取出方法
L形プラグコネクタ:コネクタなし
CADデータダウンロード